Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 7-2834006-2 STECKV BELEUCHT BUCHSE 2POS PCB-MONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794408
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-2834006-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemme
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 4 mm
  • Produktpalette: Buchanan WireMate Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, Leuchtenanschlussklemmen, TE CONNECTIVITY, 7-2834006-2, 3794408, 379-4408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,494*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.