Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA TC-08 DATENERFASSUNG, 8 KANÄLE, 0.07V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794670
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     TC-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenaufzeichnung
Datenerfassung
Messtechnik
OMEGA
Bandbreite: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 201 mm
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Außenbreite: 104 mm
  • Eingangsspannung, max.: 70 mV
  • Abtastrate: -
  • Außentiefe: 34 mm
  • Eingangsstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: TC-08, 3794670, 379-4670
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 474,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 559,52*
    € 665,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 533,15*
    € 634,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 501,62*
    € 596,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 492,61*
    € 586,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 474,25*
    € 564,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.