Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA TAS-K-3 ÜBERGANGSADAPTER, THERMOELEMENT TYP K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794711
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     TAS-K-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement typ k
thermoelement k
Zur Verwendung mit: Messfühler und Tastköpfe, Typ K
  • Produktpalette: TAS
  • Art des Zubehörs: Übergangsadapter
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoradapter, Sensoren, Sensorzubehör, Wandler, OMEGA, TAS-K-3, 3794711, 379-4711
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 11,54*
    € 16,63*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 12,57*
    € 18,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.