Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 88202K THERMOELEMENT-MESSFÜHLER, TYP K, 205°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794734
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     88202K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement typ k
thermoelement k
Länge: -
  • Tastkopfgehäusematerial: -
  • Produktpalette: 88000
  • Außendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperaturmessfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, 88202K, 3794734, 379-4734
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 260,98*
    € 305,83*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 282,77*
    € 332,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 305,83*
    € 363,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 305,40*
    € 363,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 281,88*
    € 335,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 279,44*
    € 332,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 260,98*
    € 310,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.