Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA KQXL-18U-18 THERMOELEMENT-MESSFÜHLER 3.175MM 457.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794795
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     KQXL-18U-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messumformer
Messwandler
Sensoren
Temperaturmessfühler
Länge: 18 Zoll
  • Tastkopfgehäusematerial: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 0.125 Zoll
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 62,17*
    € 78,96*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 65,58*
    € 82,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,96*
    € 93,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,23*
    € 93,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,29*
    € 90,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,34*
    € 87,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,17*
    € 73,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omega
    OSTW-K-F
    ab € 6,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.