Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SCASS-032G-6 THERMOEL.-MESSFÜHL 0.8MM 152.4MM EDELST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794802
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SCASS-032G-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperaturmessfühler
Temperatursensoren
Länge: 6 Zoll
  • Tastkopfgehäusematerial: Edelstahl
  • Produktpalette: SCASS
  • Außendurchmesser: 0.032 Zoll
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, SCASS-032G-6, 3794802, 379-4802
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 53,60*
    € 70,12*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 58,33*
    € 75,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,12*
    € 83,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,00*
    € 82,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,18*
    € 78,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,90*
    € 76,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,60*
    € 63,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omega
    PCLM-SHX
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Omega
    SHX-K-F
    ab € 11,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.