Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA GMP-K-M THERMOELEMENT-STECKV. STECKER, TYP K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794882
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     GMP-K-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
Produktpalette: GMP
  • Ausführung: Stecker
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Messumformer, Messwandler, Sensoren, steckverbinder, Temperatursensoren, Thermoelementleitungen, Thermoelementsteckverbinder, OMEGA, GMP-K-M, 3794882, 379-4882
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    78
    € 14,99*
    ab € 6,91*
    € 10,00*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,51*
    € 10,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.