Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA MTP-J-M THERMOELEMENT-STECKV. STECKER TYP J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794895
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     MTP-J-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement omega typ j
Produktpalette: MTP
  • Ausführung: Stecker
  • Thermoelement: J
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, thermoelement typ j, Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementsteckverbinder, Wandler, OMEGA, MTP-J-M, 3794895, 379-4895
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 5,07*
    € 7,48*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 5,43*
    € 8,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.