Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA PCC-SMP-K-100-R THERMOELEMENT-STECKVERBIND. BUCHSE TYP K


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794916
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     PCC-SMP-K-100-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement typ k
Produktpalette: PCC-SMP
  • Ausführung: Buchse
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, thermoelement, Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementsteckverbinder, Wandler, OMEGA, PCC-SMP-K-100-R, 3794916, 379-4916
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    24
    Frei Haus
    ab € 353,90*
    € 419,56*
    9 Tage
    1
    € 25,00*
    ab € 384,72*
    € 454,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 419,56*
    € 499,28
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 412,76*
    € 491,18
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 382,38*
    € 455,03
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 372,15*
    € 442,86
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 353,90*
    € 421,14
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,539* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.