Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA JPCB-5-K-M SENSOR-VERTEILER, 5PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794977
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     JPCB-5-K-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensor-Verteiler
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
IP-Schutzart: -
  • Ausgang: -
  • Produktpalette: JPCB Series
  • Eingangsanschluss: -
  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse: 5 Anschlüsse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OMEGA, JPCB-5-K-M, 3794977, 379-4977
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 114,31*
    € 145,12*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 130,58*
    € 163,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 145,12*
    € 172,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 142,79*
    € 169,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,46*
    € 161,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,23*
    € 150,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 114,31*
    € 136,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.