Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA FSW301 DURCHFL.SCHALT 15-500LPM 1/2 Zoll MNPT 25BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794983
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     FSW301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensoren
Flüssigkeiten
Sensoren
Wandler
Durchflussrate, max.: 500 l/min
  • Produktpalette: FSW300 Series
  • Durchflussrate, min.: 15 l/min
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OMEGA, FSW301, 3794983, 379-4983
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 248,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 334,92*
    € 398,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 330,33*
    € 393,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 292,37*
    € 347,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 277,99*
    € 330,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 272,58*
    € 324,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 267,17*
    € 317,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 261,76*
    € 311,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 248,26*
    € 295,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.