Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SA1-RTD-SB RTD, 100 OHM, -73 BIS 260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795190
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SA1-RTD-SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: SA1-RTD Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -73 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (RTD), Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, Widerstandstemperaturmessung, OMEGA, SA1-RTD-SB, 3795190, 379-5190
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 106,18*
    € 133,79*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 115,16*
    € 145,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,79*
    € 159,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 132,14*
    € 157,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,76*
    € 149,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,98*
    € 136,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,18*
    € 126,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.