Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 5TC-PVC-K-24-180 THERMOELEMENT, TYP K, 4.5M, 105°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795223
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     5TC-PVC-K-24-180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement typ k
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 180 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 4.5 m
  • Produktpalette: 5TC-PVC Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 105 °C
  • Sensorgehäusematerial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, 5TC-PVC-K-24-180, 3795223, 379-5223
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 83,57*
    € 106,71*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 90,51*
    € 115,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 106,71*
    € 126,98
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 104,87*
    € 124,80
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 97,72*
    € 116,29
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 95,43*
    € 113,56
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 83,57*
    € 99,45
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,714* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.