Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 8800PC-K THERMOELEMENT, TYP K, 900MM, 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795227
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     8800PC-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement typ k
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 900 mm
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -50 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 200 °C
  • Sensorgehäusematerial: Glasfaser / Nylon (Polyamid)
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, 8800PC-K, 3795227, 379-5227
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 87,65*
    € 111,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 96,58*
    € 122,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,20*
    € 145,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,46*
    € 142,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,70*
    € 134,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,44*
    € 126,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,58*
    € 114,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.