Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA BARE-24-K-12 THERMOELEMENT, TYP K, 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795231
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     BARE-24-K-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement typ k
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 12 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: BARE Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, BARE-24-K-12, 3795231, 379-5231
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,36*
    € 23,66*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 17,82*
    € 25,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.