Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA CHAL-005 THERMOELEMENT, TYP K, 300MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795233
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     CHAL-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement typ k
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 12 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: CHAL Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, CHAL-005, 3795233, 379-5233
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 31,32*
    € 42,83*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 35,47*
    € 47,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 42,83*
    € 50,97
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 42,42*
    € 50,48
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 39,84*
    € 47,41
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 36,87*
    € 43,88
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 36,70*
    € 43,67
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 31,32*
    € 37,27
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,264* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.