Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA CO1-E THERMOELEMENT, TYP E, 1M, 260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795235
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     CO1-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 40 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Produktpalette: CO Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: E
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ e, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, CO1-E, 3795235, 379-5235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 283,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 335,14*
    € 398,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 307,65*
    € 366,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 305,06*
    € 363,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 283,09*
    € 336,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.