Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA COCO-003 THERMOELEMENT, TYP T, 300MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795243
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     COCO-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 12 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: COCO Series
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: T
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, steckverbinder, Temperatursensoren, Thermoelementleitungen, OMEGA, COCO-003, 3795243, 379-5243
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 73,63*
    € 95,01*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 80,10*
    € 103,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 95,01*
    € 113,06
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 93,25*
    € 110,97
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 90,78*
    € 108,03
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 87,04*
    € 103,58
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 73,63*
    € 87,62
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,726* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.