Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA HSTC-TT-K-24S-36 THERMOELEMENT, TYP K, 900MM, 250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795249
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     HSTC-TT-K-24S-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
omega thermoelement typ k
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 900 mm
  • Produktpalette: HSTC Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 250 °C
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, HSTC-TT-K-24S-36, 3795249, 379-5249
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 48,60*
    € 64,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 51,03*
    € 67,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,96*
    € 80,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,92*
    € 78,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,56*
    € 75,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,03*
    € 72,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,19*
    € 68,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,03*
    € 60,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.