Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA HSTC-TT-T-24S-36-SMPW-CC THERMOELEMENT, TYP T, 900MM, 250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795252
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     HSTC-TT-T-24S-36-SMPW-CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 900 mm
  • Produktpalette: HSTC Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 250 °C
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: T
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: omega thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, HSTC-TT-T-24S-36-SMPW-CC, 3795252, 379-5252
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 65,86*
    € 85,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 69,03*
    € 89,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,34*
    € 106,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,97*
    € 105,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,21*
    € 102,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,16*
    € 96,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,03*
    € 82,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.