Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA P13R-005 THERMOELEMENT, TYP R, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795258
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     P13R-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ r
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: P13R Series
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: R
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, steckverbinder, Temperatursensoren, Thermoelementleitungen, OMEGA, P13R-005, 3795258, 379-5258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 76,42*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,05*
    € 129,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,26*
    € 127,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,59*
    € 120,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,08*
    € 106,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 87,22*
    € 103,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 85,37*
    € 101,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 83,51*
    € 99,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,42*
    € 90,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.