Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SA1-K-SRTC THERMOELEMENT, TYP K, 1M, 175°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795268
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SA1-K-SRTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 40 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Produktpalette: SA1 Series
  • Gemessene Temperatur, max.: 175 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, steckverbinder, Temperatursensoren, Thermoelementleitungen, OMEGA, SA1-K-SRTC, 3795268, 379-5268
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 114,90*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 22,98* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 160,70*
    € 191,23
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 159,54*
    € 189,85
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 140,98*
    € 167,77
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 130,99*
    € 155,88
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 128,26*
    € 152,63
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 125,54*
    € 149,39
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 122,81*
    € 146,14
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 114,90*
    € 136,73
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.