Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SA3-K THERMOELEMENT, TYP K, 1M, 260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795292
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SA3-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 40 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Produktpalette: SA3 Series
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, steckverbinder, Temperatursensoren, Thermoelementleitungen, OMEGA, SA3-K, 3795292, 379-5292
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    23
    € 14,99*
    ab € 33,35*
    € 46,05*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 35,07*
    € 48,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,05*
    € 54,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,85*
    € 53,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,80*
    € 50,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,85*
    € 49,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,19*
    € 47,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,35*
    € 39,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.