Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PHAP5-10VA2B2S2N4 TASTER, 0.05A, 12V DC, 160GF, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3796536
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PHAP5-10VA2B2S2N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 3.5mm x 6mm
  • Produktpalette: PHAP5-10
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Rechteckige Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, PHAP5-10VA2B2S2N4, 3796536, 379-6536
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1600
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,20*
    Lager 139
    870
    10
    € 14,99*
    ab € 0,11*
    € 0,213*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1806*
    € 0,3141*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,13* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.