Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM U5522 TASTERKAPPE, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3796623
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U5522
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe schwarz
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Zur Verwendung mit: Taster der Produktreihe PHAP5-30 von Apem
  • Produktpalette: PHAP5-30
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schalterkappen, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, APEM, U5522, 3796623, 379-6623
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,083*
    € 0,1931*
    150
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1931*
    € 0,22979
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1695*
    € 0,20171
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1347*
    € 0,16029
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1148*
    € 0,13661
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1086*
    € 0,12923
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1047*
    € 0,12459
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,083*
    € 0,09877
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,931* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.