Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC4420ZN IC, GATE-TREIBER, 1KANAL, 4.5V-18V, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3796976
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4420ZN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Quellstrom: 6 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 6 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Ausgabeverzögerung: 48 ns
  • Eingabeverzögerung: 18 ns
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MIC4420ZN, 3796976, 379-6976
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,27*
    € 2,57*
    Lager 139
    181
    € 14,99*
    ab € 1,65*
    € 3,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MIC4420YN
    ab € 1,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.