Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY EL8127-000 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 25.4MM GELB


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3797045
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EL8127-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 40 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: ZHD-CT
  • Länge - imperial: 131 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 25.4 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Gelb
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.5 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 12.7 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Vernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, EL8127-000, 3797045, 379-7045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 585,10*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 40 Stück (ab € 14,6275* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 758,73*
    € 902,89
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 742,31*
    € 883,35
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 675,92*
    € 804,34
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 614,91*
    € 731,74
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 585,10*
    € 696,27
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1966-RIBBON
    ab € 214,07*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-PRINTER
    ab € 3.855,91*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-SWARE-PRINTER
    ab € 5.039,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.