Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY EL7355-000 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 2:1, 3.2MM, WEISS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3797061
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EL7355-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 50 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: HT-CT
  • Länge - imperial: 164 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3.2 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Weiß
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.063 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.6 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Vernetztes PVDF (Polyvinylidenfluorid)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.125 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, EL7355-000, 3797061, 379-7061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 592,51*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 11,8502* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 775,29*
    € 922,60
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 758,85*
    € 903,03
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 689,78*
    € 820,84
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 626,51*
    € 745,55
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 592,51*
    € 705,09
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-PRINTER
    ab € 3.855,91*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T3212-SWARE-PRINTER
    ab € 5.039,67*
    Zubehör
    TE Connectivity
    TMS-RJS-RIBBON-4HT
    ab € 209,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.