Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY EL8195-000 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 2:1, 3.2MM, WEISS
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3797105
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
EL8195-000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch:
50 m
Schrumpfverhältnis:
2:1
Produktpalette:
HX-CT
Länge - imperial:
164 ft
Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch:
3.2 mm
Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils:
Weiß
Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial:
0.063 Zoll
Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch:
1.6 mm
Material d. Schrumpfschlauchs/-teils:
Vernetztes PO (Polyolefin)
SVHC:
To Be Advised
Innendurchmesser bei Lieferung - imperial:
0.125 Zoll
RoHS konform: Ja
... >
Kabelmanagement
>
Wärmeschrumpfschläuche & -tüllen
>
Standard-Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Einzeladern
,
Kabel
,
Kabelmanagement
,
konfektionierte
,
Standard-Wärmeschrumpfschläuche
,
tüllen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY
,
EL8195-000
,
3797105
,
379-7105
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 346,91*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 6,9382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 450,74*
€ 536,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 439,58*
€ 523,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 414,38*
€ 493,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 394,77*
€ 469,78
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 389,11*
€ 463,04
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 383,47*
€ 456,33
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 375,81*
€ 447,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 346,91*
€ 412,82
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity Farbband
TE Connectivity
1966-RIBBON
ab € 212,63*
Zubehör
TE CONNECTIVITY T3212-PRINTER THERMOTRANSFERDRUCKER, 300DPI
TE Connectivity
T3212-PRINTER
ab € 3.831,00*
Zubehör
TE CONNECTIVITY T3212-SWARE-PRINTER THERMOTRANSFERDRUCKER, 300DPI
TE Connectivity
T3212-SWARE-PRINTER
ab € 5.044,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen