Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CSM40500F MIKROSCHALTER, SPDT, 5A, 250V AC, 1.5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3798088
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSM40500F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 5a
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 1.5 N
  • Schalteranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Mikroschalter-Betätiger: Drucktaster
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, knopf microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, CAMDENBOSS, CSM40500F, 3798088, 379-8088
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,51*
    € 1,01*
    Lager 139
    680
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,745*
    € 1,47*
    1
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 59,92*
    € 84,15*
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 629,85*
    € 711,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.