Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL POWER 56YSD15S-2400630 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 0.63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3798146
Hersteller:
     Ideal Power
Herst.-Nr.:
     56YSD15S-2400630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
din-schienen schaltnetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: 56YSD15S 15W
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 630 mA
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, IDEAL POWER, 56YSD15S-2400630, 3798146, 379-8146
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,18*
    € 41,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,88*
    € 40,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.