Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL POWER 44ATM036T-P090 AC/DC-ADAPTER, 9V, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3798162
Hersteller:
     Ideal Power
Herst.-Nr.:
     44ATM036T-P090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: 44ATM036T-Pxyz
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 9 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 36 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,99*
    € 58,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,98*
    € 55,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,72*
    € 42,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,95*
    € 28,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.