Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL POWER 44ATM090T-P240 AC/DC-ADAPTER, 24V, 3.75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3798177
Hersteller:
     Ideal Power
Herst.-Nr.:
     44ATM090T-P240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: 44ATM090T-Pxyz
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 90 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.75 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 69,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,36*
    € 137,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,83*
    € 134,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,40*
    € 102,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,69*
    € 94,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,06*
    € 82,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.