Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX20808AFH+ DC/DC-WANDLER, EINSTELLBAR, BUCK, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3798620
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX20808AFH+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung, max.: 5.8 V
  • Produktpalette: -
  • DC/DC-Wandler: Abwärts
  • Ausgangsspannung, min.: 500 mV
  • DC/DC-Wandlerausgang: Einstellbar
  • Höhe: -
  • Anwendungen für das Netzteil: Communications Equipment, Networking Equipment, Servers and Storage Equipments
  • Breite: -
  • Tiefe: -
  • DC-Eingangsspannung, max.: 16 V
  • Ausgangsstrom, max.: 4 A
  • DC-Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Ausgangsleistung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ausgangsspannung, DC, DC-Wandler, einstellbarer, isoliert, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, nicht, Stromversorgung, ANALOG DEVICES, MAX20808AFH+, 3798620, 379-8620
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,38*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.