Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 214770-0330 KONF. KABEL, 3POS BUCHSE/BUCHSE, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3798698
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214770-0330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 OTS 214770
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Rastermaß des Steckverbinders: 3 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Micro-Fit 3.0-Buchse auf Micro-Fit 3.0-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 214770-0330, 3798698, 379-8698
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 10,30*
    € 15,55*
    1
    € 5,95*
    ab € 9,44*
    € 18,06*
    Lager 139
    100
    1
    € 14,99*
    ab € 9,82*
    € 21,77*
    1
    € 6,90*
    ab € 9,73*
    € 22,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.