Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Abschirmung
>
Artikel
HARWIN S1961-46R FEDERKONTAKT, 4.63 X 3.7 X 3.55MM, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3801091
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
S1961-46R
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil:
Kupfernickel
Länge:
4.63 mm
Dämpfung:
-
Breite:
3.7 mm
Produktpalette:
-
Schirmung:
-
Tiefe:
3.55 mm
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Abschirmung
Weitere Suchbegriffe:
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Unterdrückung
,
von
,
HARWIN
,
S1961-46R
,
3801091
,
380-1091
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,243*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,907*
€ 1,07933
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen