Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Abschirmung
>
Artikel
HARWIN S1971-46R FEDERKONTAKT, 4.63 X 3.7 X 4.55 MM, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3801092
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
S1971-46R
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil:
Kupfernickel
Länge:
4.63 mm
Dämpfung:
-
Breite:
3.7 mm
Produktpalette:
-
Schirmung:
-
Tiefe:
4.55 mm
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Abschirmung
Weitere Suchbegriffe:
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Unterdrückung
,
von
,
HARWIN
,
S1971-46R
,
3801092
,
380-1092
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,253*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen