Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SML-D13VWT86A LED, 0603, ROT, 35.5MCD, 2V, 630NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3801723
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-D13VWT86A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: SML-D13x
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 35.5 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, ROHM, SML-D13VWT86A, 3801723, 380-1723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0867*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6108*
    € 0,72685
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3951*
    € 0,47017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1714*
    € 0,20397
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1568*
    € 0,18659
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1339*
    € 0,15934
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1081*
    € 0,12864
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1071*
    € 0,12745
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0867*
    € 0,10317
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.