Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008073 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE, M3, 10MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3804787
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008073
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Produktpalette: Multicomp Pro Nylon Slotted Cheese Head Screws
  • Befestigungsmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Schraubenkopf: Zylinderkopf, Schlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: #4
  • Schraubenlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffschrauben, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MP008073, 3804787, 380-4787
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,97*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,02485* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 43,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.