Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008121 HUTMUTTER SCHRAUBENSCHUTZ PE M6 SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3804840
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
Größe (mm): -
  • Produktpalette: Multicomp Pro PE Cap Nut Screw Protectors
  • Außendurchmesser: 14 mm
  • Befestigungsmaterial: PE (Polyethylen)
  • Drahtdurchmesser: -
  • Gehäuselänge: 14 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: 1/4 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungselemente, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Sonstige, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MP008121, 3804840, 380-4840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0426* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.