Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C091 31H007 102 5 U RUNDSTECKER, 7POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3804874
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C091 31H007 102 5 U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Verschluss: Schnellkupplung
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: C091 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: amphenol rundsteckverbinder c091, c091 rundsteckverbinder, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C091 31H007 102 5 U, 3804874, 380-4874
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    150
    1
    € 14,99*
    ab € 8,43*
    € 12,39*
    50
    Frei Haus
    ab € 10,38*
    € 14,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.