Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS 403C11A32M00000 QUARZ, 32MHZ, 10PF, SMD, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3805429
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     403C11A32M00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: M403 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 32 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, CTS, 403C11A32M00000, 3805429, 380-5429
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,269*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.