Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS 405C11B26M00000 QUARZ, 26MHZ, 13PF, SMD, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3805436
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     405C11B26M00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: M405
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 13 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Nennfrequenz: 26 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, CTS, 405C11B26M00000, 3805436, 380-5436
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,418*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.