Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS 406C35D08M00000 QUARZ, 8MHZ, 18PF, SMD, 6MM X 3.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3805443
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     406C35D08M00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: M406 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 6mm x 3.5mm
  • Nennfrequenz: 8 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, CTS, 406C35D08M00000, 3805443, 380-5443
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,527*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.