Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS 407F39E008M0000 QUARZ, 8MHZ, 20PF, SMD, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3805445
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     407F39E008M0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: M407
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 20 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 8 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, CTS, 407F39E008M0000, 3805445, 380-5445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,677*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.