Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS 636L3C025M00000 OSZILLATOR, 25MHZ, HCMOS/TTL, 5MMX3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3805453
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     636L3C025M00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: M636 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS / TTL
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, CTS, 636L3C025M00000, 3805453, 380-5453
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,863*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.