Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SMTC-CH-S BUCHSENKONTAKT D-SUB, 24-20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3805637
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SMTC-CH-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Steckverbinder der Produktreihe SMTC von OMEGA
  • Produktpalette: SMTC Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Kontakte, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, OMEGA, SMTC-CH-S, 3805637, 380-5637
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 107,86*
    € 137,39*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 108,72*
    € 138,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 138,98*
    € 165,39
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 137,69*
    € 163,85
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 131,85*
    € 156,90
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 124,98*
    € 148,73
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 108,72*
    € 129,38
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0872* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.