Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA OMB-DAQ-2408 DATENERFASSUNGSMODUL, 1MHZ, 1KSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3805673
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     OMB-DAQ-2408
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenaufzeichnung
Datenerfassung
Messtechnik
OMEGA
Bandbreite: 1 MHz
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 127 mm
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Außenbreite: 89.9 mm
  • Eingangsspannung, max.: 15 V
  • Abtastrate: 1 kSPS
  • Außentiefe: 35.6 mm
  • Eingangsstrom, max.: 250 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: OMB-DAQ-2408, 3805673, 380-5673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 784,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 873,47*
    € 1.039,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 867,53*
    € 1.032,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 838,41*
    € 997,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 815,66*
    € 970,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 784,90*
    € 934,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.