Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Diodenmodul, ein Reihe geschaltet-SCR/Diode, 1.6kV, 5.2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3805749
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TT162N16KOFHPSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: TT162N
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 260 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 162 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Diodenmodul, Thyristor-Modul, Thyristormodul, infinion thyristor, diodenmodul, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, TT162N16KOFHPSA2, 3805749, 380-5749
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8
    Frei Haus
    ab € 123,92*
    € 146,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 121,89*
    € 166,10*
    1
    € 6,90*
    ab € 154,66*
    € 241,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,10*
    € 197,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,74*
    € 197,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,86*
    € 173,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,37*
    € 158,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,89*
    € 145,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.