Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA HHT13 TACHOMETER, 7.6M, 176 H X 61 B X 41MM T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3805934
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     HHT13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 176 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Außenbreite: 61 mm
  • Erfassungsreichweite, max.: 7.6 m
  • Drehzahlmessbereich: 0.5U/min bis 20000U/min, 5U/min bis 200000U/min
  • Außentiefe: 41 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 5 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Abtastzeit: -
  • Genauigkeit: 0.01 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, OMEGA, HHT13, 3805934, 380-5934
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 324,98*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 391,37*
    € 465,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 385,55*
    € 458,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 353,23*
    € 420,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 338,52*
    € 402,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 324,98*
    € 386,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.